17,92 €/ Stückexkl. MwSt
20,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,92 € | - |
10+ | 12,67 € | 29.27% |
25+ | 9,84 € | 45.07% |
50+ | 8,28 € | 53.76% |
100+ | 7,68 € | 57.16% |
200+ | 6,78 € | 62.14% |
500+ | 5,93 € | 66.91% |
1000+ | 4,71 € | 73.70% |
2500+ | 4,12 € | 76.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-4044-30 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 52 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |