21,57 €/ Stückexkl. MwSt
25,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,57 € | - |
10+ | 15,47 € | 28.28% |
25+ | 12,18 € | 43.52% |
50+ | 10,36 € | 51.98% |
100+ | 9,65 € | 55.24% |
200+ | 8,59 € | 60.18% |
500+ | 7,49 € | 65.29% |
1000+ | 5,91 € | 72.60% |
2500+ | 5,26 € | 75.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-4044-40 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 52 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |