5,45 €/ Stückexkl. MwSt
6,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,45 € | - |
10+ | 3,15 € | 42.16% |
25+ | 1,90 € | 65.16% |
50+ | 1,33 € | 75.61% |
100+ | 1,03 € | 81.18% |
200+ | 0,80 € | 85.37% |
500+ | 0,61 € | 88.85% |
1000+ | 0,42 € | 92.33% |
2500+ | 0,32 € | 94.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-0405-06 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 5.5 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 9.5 mm |
Flanschstärke | 0.75 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 4 mm |
d2 | 5.5 mm |
d3 | 9.5 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 0.75 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |