15,49 €/ Stückexkl. MwSt
18,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,49 € | - |
10+ | 10,81 € | 30.18% |
25+ | 8,28 € | 46.50% |
50+ | 6,94 € | 55.21% |
100+ | 6,38 € | 58.77% |
200+ | 5,64 € | 63.56% |
500+ | 4,88 € | 68.47% |
1000+ | 3,86 € | 75.09% |
2500+ | 3,40 € | 78.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-3842-22 |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 22 mm |
Flanschdurchmesser | 50 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 38 mm |
d2 | 42 mm |
d3 | 50 mm |
b1 | 22 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |