15,68 €/ Stückexkl. MwSt
18,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,68 € | - |
10+ | 10,96 € | 30.06% |
25+ | 8,42 € | 46.30% |
50+ | 7,03 € | 55.15% |
100+ | 6,50 € | 58.55% |
200+ | 5,70 € | 63.64% |
500+ | 4,96 € | 68.36% |
1000+ | 3,97 € | 74.67% |
2500+ | 3,44 € | 78.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-353950-35 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 35 mm |
Flanschdurchmesser | 50 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 50 mm |
b1 | 35 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |