15,22 €/ Stückexkl. MwSt
17,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,22 € | - |
10+ | 10,62 € | 30.21% |
25+ | 8,13 € | 46.57% |
50+ | 6,78 € | 55.43% |
100+ | 6,25 € | 58.93% |
200+ | 5,49 € | 63.92% |
500+ | 4,75 € | 68.79% |
1000+ | 3,82 € | 74.91% |
2500+ | 3,29 € | 78.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-3539-26 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 26 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |