10,11 €/ Stückexkl. MwSt
11,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,11 € | - |
10+ | 6,71 € | 33.65% |
25+ | 4,86 € | 51.88% |
50+ | 3,93 € | 61.09% |
100+ | 3,52 € | 65.23% |
200+ | 3,08 € | 69.55% |
500+ | 2,58 € | 74.44% |
1000+ | 1,92 € | 81.02% |
2500+ | 1,79 € | 82.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-3539-09 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |