Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 32 mm Wellen-Ø, 40 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 36 mm Außen-Ø, 26 mm WD

  • ERIKS:13567405
  • Hersteller:WFM-3236-26
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

13,60 €/ Stückexkl. MwSt

15,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,60 €

-

10+

9,39 €

31.01%

25+

7,11 €

47.77%

50+

5,93 €

56.42%

100+

5,40 €

60.34%

200+

4,73 €

65.22%

500+

4,07 €

70.11%

1000+

3,15 €

76.82%

2500+

2,81 €

79.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-3236-26
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
26 mm
Flanschdurchmesser
40 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
32 mm
d2
36 mm
d3
40 mm
b1
26 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei