Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 42 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 34 mm Außen-Ø, 37 mm WD

  • ERIKS:13567403
  • Hersteller:WFM-3034-37
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

14,52 €/ Stückexkl. MwSt

16,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,52 €

-

10+

10,07 €

30.63%

25+

7,64 €

47.38%

50+

6,38 €

56.02%

100+

5,87 €

59.55%

200+

5,15 €

64.53%

500+

4,48 €

69.11%

1000+

3,44 €

76.31%

2500+

3,10 €

78.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-3034-37
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
37 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
37 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei