13,07 €/ Stückexkl. MwSt
15,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,07 € | - |
10+ | 8,97 € | 31.40% |
25+ | 6,75 € | 48.40% |
50+ | 5,61 € | 57.12% |
100+ | 5,11 € | 60.90% |
200+ | 4,50 € | 65.55% |
500+ | 3,86 € | 70.49% |
1000+ | 3,00 € | 77.03% |
2500+ | 2,64 € | 79.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-3034-26 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 26 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |