9,39 €/ Stückexkl. MwSt
10,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,39 € | - |
10+ | 6,14 € | 34.62% |
25+ | 4,41 € | 53.04% |
50+ | 3,52 € | 62.55% |
100+ | 3,14 € | 66.60% |
200+ | 2,64 € | 71.86% |
500+ | 2,20 € | 76.52% |
1000+ | 1,56 € | 83.40% |
2500+ | 1,37 € | 85.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-3034-10 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |