Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 3 mm Wellen-Ø, 7.5 mm Flansch-Ø, 0.75 mm Flansch-D., 4.5 mm Außen-Ø, 3 mm WD

  • ERIKS:13567337
  • Hersteller:WFM-0304-03
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,45 €/ Stückexkl. MwSt

6,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,45 €

-

10+

3,15 €

42.16%

25+

1,90 €

65.16%

50+

1,33 €

75.61%

100+

1,03 €

81.18%

200+

0,80 €

85.37%

500+

0,61 €

88.85%

1000+

0,42 €

92.33%

2500+

0,32 €

94.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-0304-03
Wellendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
4.5 mm
Breite
3 mm
Flanschdurchmesser
7.5 mm
Flanschstärke
0.75 mm
Mit Bund
Ja
d1
3 mm
d2
4.5 mm
d3
7.5 mm
b1
3 mm
b2
0.75 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei