Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 28 mm Wellen-Ø, 35 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 30 mm Außen-Ø, 36 mm WD

  • ERIKS:13567400
  • Hersteller:WFM-2830-36
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

8,85 €/ Stückexkl. MwSt

10,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,85 €

-

10+

5,72 €

35.41%

25+

4,05 €

54.29%

50+

3,23 €

63.52%

100+

2,83 €

68.03%

200+

2,45 €

72.32%

500+

2,07 €

76.61%

1000+

1,56 €

82.40%

2500+

1,37 €

84.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-2830-36
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
36 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
28 mm
d2
30 mm
d3
35 mm
b1
36 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei