8,46 €/ Stückexkl. MwSt
9,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,46 € | - |
10+ | 5,42 € | 35.96% |
25+ | 3,80 € | 55.06% |
50+ | 2,96 € | 64.94% |
100+ | 2,60 € | 69.21% |
200+ | 2,22 € | 73.71% |
500+ | 1,88 € | 77.75% |
1000+ | 1,50 € | 82.25% |
2500+ | 1,24 € | 85.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-2528-21 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 21 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |