7,56 €/ Stückexkl. MwSt
8,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,56 € | - |
10+ | 4,75 € | 37.19% |
25+ | 3,23 € | 57.29% |
50+ | 2,51 € | 66.83% |
100+ | 2,15 € | 71.61% |
200+ | 1,82 € | 75.88% |
500+ | 1,50 € | 80.15% |
1000+ | 1,16 € | 84.67% |
2500+ | 0,97 € | 87.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-2528-11 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 11.5 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 11.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |