Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 20 mm Wellen-Ø, 30 mm Flansch-Ø, 1.5 mm Flansch-D., 23 mm Außen-Ø, 21.5 mm WD

  • ERIKS:13567394
  • Hersteller:WFM-2023-21
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,98 €/ Stückexkl. MwSt

9,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,98 €

-

10+

5,07 €

36.43%

25+

3,52 €

55.95%

50+

2,76 €

65.48%

100+

2,38 €

70.24%

200+

2,01 €

74.76%

500+

1,67 €

79.05%

1000+

1,27 €

84.05%

2500+

1,12 €

85.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-2023-21
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
21.5 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
20 mm
d2
23 mm
d3
30 mm
b1
21.5 mm
b2
1.5 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei