7,62 €/ Stückexkl. MwSt
8,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,62 € | - |
10+ | 4,79 € | 37.16% |
25+ | 3,27 € | 57.11% |
50+ | 2,55 € | 66.58% |
100+ | 2,19 € | 71.32% |
200+ | 1,86 € | 75.56% |
500+ | 1,54 € | 79.80% |
1000+ | 1,18 € | 84.54% |
2500+ | 0,99 € | 87.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-2023-16 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 16 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |