7,52 €/ Stückexkl. MwSt
8,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,52 € | - |
10+ | 4,71 € | 37.37% |
25+ | 3,21 € | 57.32% |
50+ | 2,49 € | 66.92% |
100+ | 2,13 € | 71.72% |
200+ | 1,81 € | 76.01% |
500+ | 1,48 € | 80.30% |
1000+ | 1,12 € | 85.10% |
2500+ | 0,95 € | 87.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-2023-14 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 14.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 14.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |