7,30 €/ Stückexkl. MwSt
8,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,30 € | - |
10+ | 4,56 € | 37.50% |
25+ | 3,10 € | 57.55% |
50+ | 2,34 € | 67.97% |
100+ | 2,01 € | 72.40% |
200+ | 1,71 € | 76.56% |
500+ | 1,39 € | 80.99% |
1000+ | 1,05 € | 85.68% |
2500+ | 0,91 € | 87.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-2023-11 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 11 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 11 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |