Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 20 mm Wellen-Ø, 30 mm Flansch-Ø, 1.5 mm Flansch-D., 23 mm Außen-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:13567390
  • Hersteller:WFM-2023-08
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,99 €/ Stückexkl. MwSt

8,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,99 €

-

10+

4,35 €

37.77%

25+

2,93 €

58.15%

50+

2,22 €

68.21%

100+

1,92 €

72.55%

200+

1,63 €

76.63%

500+

1,33 €

80.98%

1000+

0,99 €

85.87%

2500+

0,86 €

87.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-2023-08
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
20 mm
d2
23 mm
d3
30 mm
b1
8 mm
b2
1.5 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei