7,39 €/ Stückexkl. MwSt
8,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,39 € | - |
10+ | 4,64 € | 37.28% |
25+ | 3,14 € | 57.58% |
50+ | 2,43 € | 67.10% |
100+ | 2,07 € | 71.98% |
200+ | 1,73 € | 76.61% |
500+ | 1,41 € | 80.98% |
1000+ | 1,08 € | 85.35% |
2500+ | 0,93 € | 87.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-1820-22 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 22 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 22 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |