7,16 €/ Stückexkl. MwSt
8,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,16 € | - |
10+ | 4,43 € | 38.20% |
25+ | 2,95 € | 58.89% |
50+ | 2,24 € | 68.70% |
100+ | 1,92 € | 73.21% |
200+ | 1,62 € | 77.45% |
500+ | 1,33 € | 81.43% |
1000+ | 0,99 € | 86.21% |
2500+ | 0,86 € | 88.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-1820-17 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 17 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |