7,33 €/ Stückexkl. MwSt
8,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,33 € | - |
10+ | 4,58 € | 37.56% |
25+ | 3,14 € | 57.25% |
50+ | 2,26 € | 69.17% |
100+ | 1,86 € | 74.61% |
200+ | 1,48 € | 79.79% |
500+ | 1,16 € | 84.20% |
1000+ | 0,82 € | 88.86% |
2500+ | 0,68 € | 90.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-1719-12 |
Wellendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 25 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 17 mm |
d2 | 19 mm |
d3 | 25 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |