Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 17 mm Wellen-Ø, 25 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 19 mm Außen-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:13567385
  • Hersteller:WFM-1719-25
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,81 €/ Stückexkl. MwSt

9,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,81 €

-

10+

4,92 €

36.98%

25+

3,40 €

56.45%

50+

2,62 €

66.42%

100+

2,26 €

71.05%

200+

1,92 €

75.43%

500+

1,58 €

79.81%

1000+

1,14 €

85.40%

2500+

1,06 €

86.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-1719-25
Wellendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
25 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
17 mm
d2
19 mm
d3
25 mm
b1
25 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei