Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 17 mm Wellen-Ø, 25 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 19 mm Außen-Ø, 18 mm WD

  • ERIKS:13567384
  • Hersteller:WFM-1719-18
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,52 €/ Stückexkl. MwSt

8,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,52 €

-

10+

4,71 €

37.37%

25+

3,21 €

57.32%

50+

2,49 €

66.92%

100+

2,13 €

71.72%

200+

1,81 €

76.01%

500+

1,48 €

80.30%

1000+

1,20 €

84.09%

2500+

0,99 €

86.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-1719-18
Wellendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
18 mm
Flanschdurchmesser
25 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
17 mm
d2
19 mm
d3
25 mm
b1
18 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei