Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 16 mm Wellen-Ø, 24 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 18 mm Außen-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:23522552
  • Hersteller:WFM-1618-17
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,07 €/ Stückexkl. MwSt

8,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,07 €

-

10+

4,37 €

38.17%

25+

2,91 €

58.87%

50+

2,22 €

68.55%

100+

1,88 €

73.39%

200+

1,58 €

77.69%

500+

1,29 €

81.72%

1000+

0,97 €

86.29%

2500+

0,84 €

88.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-1618-17
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
16 mm
d2
18 mm
d3
24 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei