Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 15 mm Wellen-Ø, 23 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 17 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13567381
  • Hersteller:WFM-1517-20
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,26 €/ Stückexkl. MwSt

8,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,26 €

-

10+

4,52 €

37.70%

25+

3,06 €

57.85%

50+

2,32 €

68.06%

100+

2,00 €

72.51%

200+

1,67 €

76.96%

500+

1,37 €

81.15%

1000+

1,05 €

85.60%

2500+

0,87 €

87.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-1517-20
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
20 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei