7,07 €/ Stückexkl. MwSt
8,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,07 € | - |
10+ | 4,37 € | 38.17% |
25+ | 2,91 € | 58.87% |
50+ | 2,22 € | 68.55% |
100+ | 1,88 € | 73.39% |
200+ | 1,58 € | 77.69% |
500+ | 1,29 € | 81.72% |
1000+ | 0,97 € | 86.29% |
2500+ | 0,84 € | 88.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-1416-29 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 29 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 29 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |