Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 14 mm Wellen-Ø, 22 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 16 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13567375
  • Hersteller:WFM-1416-12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,67 €/ Stückexkl. MwSt

7,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,67 €

-

10+

4,05 €

39.32%

25+

2,64 €

60.40%

50+

2,00 €

70.09%

100+

1,65 €

75.21%

200+

1,37 €

79.49%

500+

1,14 €

82.91%

1000+

0,86 €

87.18%

2500+

0,70 €

89.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-1416-12
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei