Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 14 mm Wellen-Ø, 22 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 16 mm Außen-Ø, 5 mm WD

  • ERIKS:13567373
  • Hersteller:WFM-1416-05
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,25 €/ Stückexkl. MwSt

7,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,25 €

-

10+

3,76 €

39.82%

25+

2,41 €

61.40%

50+

1,77 €

71.73%

100+

1,44 €

76.90%

200+

1,27 €

79.64%

500+

1,03 €

83.59%

1000+

0,74 €

88.15%

2500+

0,63 €

89.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-1416-05
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
5 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei