Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 14 mm Wellen-Ø, 22 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 16 mm Außen-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:13567372
  • Hersteller:WFM-1416-04
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,21 €/ Stückexkl. MwSt

7,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,21 €

-

10+

3,72 €

40.06%

25+

2,38 €

61.77%

50+

1,77 €

71.56%

100+

1,41 €

77.37%

200+

1,27 €

79.51%

500+

0,99 €

84.10%

1000+

0,67 €

89.30%

2500+

0,63 €

89.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-1416-04
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
4 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei