239,55 €/ Stückexkl. MwSt
280,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 239,55 € | - |
10+ | 165,02 € | 31.12% |
25+ | 123,75 € | 48.34% |
50+ | 98,00 € | 59.09% |
100+ | 84,19 € | 64.86% |
200+ | 75,03 € | 68.68% |
500+ | 66,92 € | 72.07% |
1000+ | 56,35 € | 76.48% |
2500+ | 53,14 € | 77.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-120125-100 |
Wellendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 100 mm |
Flanschdurchmesser | 133 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 120 mm |
d2 | 125 mm |
d3 | 133 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |