Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 12 mm Wellen-Ø, 20 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 14 mm Außen-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:13567369
  • Hersteller:WFM-1214-17
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,65 €/ Stückexkl. MwSt

7,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,65 €

-

10+

4,05 €

39.14%

25+

2,64 €

60.29%

50+

1,98 €

70.29%

100+

1,65 €

75.14%

200+

1,37 €

79.43%

500+

1,12 €

83.14%

1000+

0,84 €

87.43%

2500+

0,70 €

89.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-1214-17
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei