6,38 €/ Stückexkl. MwSt
7,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,38 € | - |
10+ | 3,86 € | 39.58% |
25+ | 2,49 € | 61.01% |
50+ | 1,84 € | 71.13% |
100+ | 1,52 € | 76.19% |
200+ | 1,27 € | 80.06% |
500+ | 0,99 € | 84.52% |
1000+ | 0,68 € | 89.29% |
2500+ | 0,63 € | 90.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-1214-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |