Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 12 mm Wellen-Ø, 20 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 14 mm Außen-Ø, 11 mm WD

  • ERIKS:13567367
  • Hersteller:WFM-1214-11
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,37 €/ Stückexkl. MwSt

7,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,37 €

-

10+

3,84 €

39.70%

25+

2,49 €

60.90%

50+

1,84 €

71.04%

100+

1,50 €

76.42%

200+

1,24 €

80.60%

500+

0,99 €

84.48%

1000+

0,72 €

88.66%

2500+

0,63 €

90.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-1214-11
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
11 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
11 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei