6,37 €/ Stückexkl. MwSt
7,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,37 € | - |
10+ | 3,84 € | 39.70% |
25+ | 2,49 € | 60.90% |
50+ | 1,84 € | 71.04% |
100+ | 1,50 € | 76.42% |
200+ | 1,24 € | 80.60% |
500+ | 0,99 € | 84.48% |
1000+ | 0,72 € | 88.66% |
2500+ | 0,63 € | 90.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-1214-10 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |