6,29 €/ Stückexkl. MwSt
7,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,29 € | - |
10+ | 3,78 € | 39.88% |
25+ | 2,43 € | 61.33% |
50+ | 1,79 € | 71.60% |
100+ | 1,46 € | 76.74% |
200+ | 1,20 € | 80.97% |
500+ | 0,95 € | 84.89% |
1000+ | 0,68 € | 89.12% |
2500+ | 0,59 € | 90.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-1214-04 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 4 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 4 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |