Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 12 mm Wellen-Ø, 20 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 14 mm Außen-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:13547711
  • Hersteller:WFM-1214-15
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,56 €/ Stückexkl. MwSt

7,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,56 €

-

10+

3,97 €

39.42%

25+

2,58 €

60.58%

50+

1,92 €

70.72%

100+

1,58 €

75.94%

200+

1,33 €

79.71%

500+

1,06 €

83.77%

1000+

0,82 €

87.54%

2500+

0,67 €

89.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-1214-15
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
15 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
15 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei