6,06 €/ Stückexkl. MwSt
7,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,06 € | - |
10+ | 3,59 € | 40.75% |
25+ | 2,26 € | 62.70% |
50+ | 1,65 € | 72.73% |
100+ | 1,35 € | 77.74% |
200+ | 1,08 € | 82.13% |
500+ | 0,86 € | 85.89% |
1000+ | 0,59 € | 90.28% |
2500+ | 0,55 € | 90.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-1012-15 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 15 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |