Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 18 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 12 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13567358
  • Hersteller:WFM-1012-12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,02 €/ Stückexkl. MwSt

7,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,02 €

-

10+

3,55 €

41.01%

25+

2,24 €

62.78%

50+

1,63 €

72.87%

100+

1,33 €

77.92%

200+

1,06 €

82.33%

500+

0,84 €

86.12%

1000+

0,63 €

89.59%

2500+

0,51 €

91.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-1012-12
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei