6,00 €/ Stückexkl. MwSt
7,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,00 € | - |
10+ | 3,53 € | 41.14% |
25+ | 2,22 € | 62.97% |
50+ | 1,62 € | 73.10% |
100+ | 1,31 € | 78.16% |
200+ | 1,06 € | 82.28% |
500+ | 0,82 € | 86.39% |
1000+ | 0,63 € | 89.56% |
2500+ | 0,51 € | 91.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-1012-10 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |