126,96 €/ Stückexkl. MwSt
148,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 126,96 € | - |
10+ | 96,52 € | 23.97% |
25+ | 79,40 € | 37.46% |
50+ | 68,31 € | 46.20% |
100+ | 65,25 € | 48.61% |
200+ | 60,42 € | 52.41% |
500+ | 55,90 € | 55.97% |
1000+ | 51,09 € | 59.76% |
2500+ | 48,32 € | 61.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-9095-100 |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 100 mm |
Flanschdurchmesser | 103 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 90 mm |
d2 | 95 mm |
d3 | 103 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |