6,04 €/ Stückexkl. MwSt
7,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,04 € | - |
10+ | 3,55 € | 41.19% |
25+ | 2,24 € | 62.89% |
50+ | 1,63 € | 72.96% |
100+ | 1,33 € | 77.99% |
200+ | 1,08 € | 82.08% |
500+ | 0,84 € | 86.16% |
1000+ | 0,65 € | 89.31% |
2500+ | 0,55 € | 90.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-0812-06 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 16 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 16 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |