5,61 €/ Stückexkl. MwSt
6,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,61 € | - |
10+ | 3,23 € | 42.37% |
25+ | 1,98 € | 64.75% |
50+ | 1,39 € | 75.25% |
100+ | 1,08 € | 80.68% |
200+ | 0,86 € | 84.75% |
500+ | 0,67 € | 88.14% |
1000+ | 0,46 € | 91.86% |
2500+ | 0,40 € | 92.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-0810-07 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |