Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:13565732
  • Hersteller:JFM-0810-06
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,49 €/ Stückexkl. MwSt

6,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,49 €

-

10+

3,17 €

42.21%

25+

1,92 €

65.05%

50+

1,35 €

75.43%

100+

1,05 €

80.97%

200+

0,82 €

85.12%

500+

0,63 €

88.58%

1000+

0,44 €

92.04%

2500+

0,36 €

93.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-0810-06
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
6 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei