5,47 €/ Stückexkl. MwSt
6,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,47 € | - |
10+ | 3,17 € | 42.01% |
25+ | 1,90 € | 65.28% |
50+ | 1,33 € | 75.69% |
100+ | 1,05 € | 80.90% |
200+ | 0,82 € | 85.07% |
500+ | 0,61 € | 88.89% |
1000+ | 0,42 € | 92.36% |
2500+ | 0,32 € | 94.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-0810-05 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |