Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 3.8 mm WD

  • ERIKS:13565730
  • Hersteller:JFM-0810-038
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,43 €/ Stückexkl. MwSt

6,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,43 €

-

10+

3,12 €

42.66%

25+

1,90 €

65.03%

50+

1,29 €

76.22%

100+

0,99 €

81.82%

200+

0,80 €

85.31%

500+

0,61 €

88.81%

1000+

0,36 €

93.36%

2500+

0,32 €

94.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-0810-038
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
3.8 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
3.8 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei