5,45 €/ Stückexkl. MwSt
6,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,45 € | - |
10+ | 3,14 € | 42.51% |
25+ | 1,90 € | 65.16% |
50+ | 1,29 € | 76.31% |
100+ | 0,99 € | 81.88% |
200+ | 0,80 € | 85.37% |
500+ | 0,61 € | 88.85% |
1000+ | 0,36 € | 93.38% |
2500+ | 0,32 € | 94.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-0810-03 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 3 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 3 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |