5,78 €/ Stückexkl. MwSt
6,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,78 € | - |
10+ | 3,40 € | 41.12% |
25+ | 2,11 € | 63.49% |
50+ | 1,48 € | 74.34% |
100+ | 1,20 € | 79.28% |
200+ | 0,97 € | 83.22% |
500+ | 0,74 € | 87.17% |
1000+ | 0,57 € | 90.13% |
2500+ | 0,44 € | 92.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-081014-10 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 14 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 14 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |