Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 12 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:13565735
  • Hersteller:JFM-081012-16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,08 €/ Stückexkl. MwSt

7,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,08 €

-

10+

3,55 €

41.56%

25+

2,20 €

63.75%

50+

1,56 €

74.38%

100+

1,27 €

79.06%

200+

1,03 €

83.12%

500+

0,80 €

86.88%

1000+

0,59 €

90.31%

2500+

0,46 €

92.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-081012-16
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
12 mm
b1
16 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei